Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25216032 NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBB_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25216032
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     16032
EAN/GTIN:
     4547359258721
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 240 mm Innendurchmesser d: 160 mm Breite B: 25 mm Breite C: 25 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
240 mm
Breite B:
25 mm
Breite C:
25 mm
Innendurchmesser d:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: 25216032, 16032
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,27*
€ 135,78*
Lager 8670
2
Frei Haus
ab € 125,86*
€ 141,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 127,51*
€ 147,37*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 168,93*
€ 186,18*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 178,65*
€ 198,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,34*
€ 162,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
16032
ab € 187,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.