Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2521R170X190X60 NTN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InnerRing.jpg
InnerRing.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2521R170X190X60
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R170X190X60
EAN/GTIN:
     4547359250916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 190 mm Innendurchmesser d: 170 mm Breite B: 60 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
190 mm
Breite B:
60 mm
Innendurchmesser d:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: 1R170X190X60, 2521R170X190X60
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 91,49*
€ 98,83*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 90,76*
€ 103,72*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 99,19*
€ 113,19*
1 Tag
3
1
€ 4,95*
ab € 104,78*
€ 116,31*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 112,46*
€ 124,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 494,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.