Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2521R20X25X20 NTN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InnerRing.jpg
InnerRing.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2521R20X25X20
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R20X25X20
EAN/GTIN:
     4547359478129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 25 mm Innendurchmesser d: 20 mm Breite B: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
25 mm
Breite B:
20 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: 2521R20X25X20, 1R20X25X20
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 3,31*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 2,31*
€ 3,32*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,76*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 2,67*
€ 3,85*
Lager 8670
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 7,76*
€ 8,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 2.971,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
IR 20X25X20
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.