Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2521R240X265X60 NTN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InnerRing.jpg
InnerRing.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2521R240X265X60
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R240X265X60
EAN/GTIN:
     4547359251319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 265 mm Innendurchmesser d: 240 mm Breite B: 60 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
265 mm
Breite B:
60 mm
Innendurchmesser d:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: 2521R240X265X60, 1R240X265X60
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 174,39*
€ 189,98*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 172,71*
€ 201,79*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 188,16*
€ 225,42*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 242,38*
€ 282,29*
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 248,94*
€ 288,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 189,98*
€ 226,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,36*
€ 220,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,39*
€ 207,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 949,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
IR240X265X60
ab € 273,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.