Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2521R25X30X30 NTN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InnerRing.jpg
InnerRing.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2521R25X30X30
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R25X30X30
EAN/GTIN:
     4547359478174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 30 mm Innendurchmesser d: 25 mm Breite B: 30 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
30 mm
Breite B:
30 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: 1R25X30X30, 2521R25X30X30
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,07*
€ 5,79*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 5,81*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,40*
€ 6,46*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,69*
€ 6,63*
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 10,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.062,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
IR 25X30X30
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.