Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2521R28X32X30 NTN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InnerRing.jpg
InnerRing.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2521R28X32X30
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R28X32X30
EAN/GTIN:
     4547359251623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 32 mm Innendurchmesser d: 28 mm Breite B: 30 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
32 mm
Breite B:
30 mm
Innendurchmesser d:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: 2521R28X32X30, 1R28X32X30
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 4,82*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,40*
€ 6,17*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,75*
€ 6,89*
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 5,04*
€ 7,08*
2 Tage
17
1
€ 4,90*
ab € 5,50*
€ 7,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 482,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.