Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2521R30X35X16 NTN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InnerRing.jpg
InnerRing.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2521R30X35X16
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R30X35X16
EAN/GTIN:
     4547359251708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 35 mm Innendurchmesser d: 30 mm Breite B: 16 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
35 mm
Breite B:
16 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: 1R30X35X16, 2521R30X35X16
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 3,19*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 3,96*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,98*
€ 4,41*
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 3,15*
€ 4,50*
1 Tag
22
1
€ 4,90*
ab € 3,58*
€ 5,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 638,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
IR 30X35X16
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.