Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2521R32X37X30 NTN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InnerRing.jpg
InnerRing.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2521R32X37X30
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R32X37X30
EAN/GTIN:
     4547359251975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 37 mm Innendurchmesser d: 32 mm Breite B: 30 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
37 mm
Breite B:
30 mm
Innendurchmesser d:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: 1R32X37X30, 2521R32X37X30
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 5,10*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,60*
€ 6,57*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 6,59*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,02*
€ 7,38*
2 Tage
86
1
€ 7,90*
ab € 5,53*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 510,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.