Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2521R32X40X36 NTN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InnerRing.jpg
InnerRing.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2521R32X40X36
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R32X40X36
EAN/GTIN:
     4547359252033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 40 mm Innendurchmesser d: 32 mm Breite B: 36 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
40 mm
Breite B:
36 mm
Innendurchmesser d:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: 2521R32X40X36, 1R32X40X36
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 6,04*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,23*
€ 7,27*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,67*
€ 8,10*
2 Tage
143
1
€ 7,90*
ab € 6,41*
€ 8,87*
2 Tage
143
1
€ 4,90*
ab € 6,55*
€ 9,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 604,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
IR 32X40X36
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.