Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2521R35X42X36 NTN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InnerRing.jpg
InnerRing.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2521R35X42X36
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R35X42X36
EAN/GTIN:
     4547359252279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 42 mm Innendurchmesser d: 35 mm Breite B: 36 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
42 mm
Breite B:
36 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: 2521R35X42X36, 1R35X42X36
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 6,67*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 5,79*
€ 8,08*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,28*
€ 9,07*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 6,63*
€ 9,28*
3 Tage
29
1
€ 4,30*
ab € 6,73*
€ 9,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 667,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.