Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2521R45X50X25 NTN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InnerRing.jpg
InnerRing.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2521R45X50X25
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R45X50X25
EAN/GTIN:
     4547359252590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 50 mm Innendurchmesser d: 45 mm Breite B: 25 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
50 mm
Breite B:
25 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: 1R45X50X25, 2521R45X50X25
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 4,44*
€ 6,20*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,47*
€ 6,22*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,87*
€ 6,97*
1 Tag
153
1
€ 7,90*
ab € 5,15*
€ 7,15*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,87*
€ 11,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 57,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
IR 45X50X25
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.