Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2521R45X52X40 NTN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InnerRing.jpg
InnerRing.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2521R45X52X40
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R45X52X40
EAN/GTIN:
     4547359252729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 52 mm Innendurchmesser d: 45 mm Breite B: 40 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
52 mm
Breite B:
40 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: 2521R45X52X40, 1R45X52X40
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 9,08*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,14*
€ 11,28*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,82*
€ 12,63*
1 Tag
50
1
€ 7,90*
ab € 9,16*
€ 12,72*
4 Tage
50
1
€ 4,30*
ab € 9,55*
€ 13,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 454,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
IR 45X52X40
ab € 17,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.