Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2521R50X55X20 NTN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InnerRing.jpg
InnerRing.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2521R50X55X20
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R50X55X20
EAN/GTIN:
     4547359252798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 55 mm Innendurchmesser d: 50 mm Breite B: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
55 mm
Breite B:
20 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: 1R50X55X20, 2521R50X55X20
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 5,36*
1 Tag
4265
1
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 6,84*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,26*
€ 7,63*
2 Tage
109
1
€ 7,90*
ab € 5,61*
€ 7,80*
1 Tag
109
1
€ 4,90*
ab € 6,14*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 536,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.