Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2521R50X60X28 NTN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InnerRing.jpg
InnerRing.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2521R50X60X28
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R50X60X28
EAN/GTIN:
     4547359252934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 60 mm Innendurchmesser d: 50 mm Breite B: 28 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
60 mm
Breite B:
28 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: 1R50X60X28, 2521R50X60X28
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 7,96*
2 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 6,64*
€ 9,37*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,19*
€ 10,49*
1 Tag
94
1
€ 7,90*
ab € 8,14*
€ 11,52*
1 Tag
94
1
€ 4,90*
ab € 8,31*
€ 11,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 796,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
IR 50X60X28
ab € 15,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.