Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2521R60X68X35 NTN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InnerRing.jpg
InnerRing.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2521R60X68X35
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R60X68X35
EAN/GTIN:
     4547359253214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 68 mm Innendurchmesser d: 60 mm Breite B: 35 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
68 mm
Breite B:
35 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: 2521R60X68X35, 1R60X68X35
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 8,07*
€ 8,96*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,03*
€ 11,24*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,71*
€ 12,59*
3 Tage
140
1
€ 7,90*
ab € 9,41*
€ 13,06*
2 Tage
140
1
€ 4,90*
ab € 10,09*
€ 14,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 448,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.