Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2521R60X70X25 NTN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InnerRing.jpg
InnerRing.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2521R60X70X25
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R60X70X25
EAN/GTIN:
     4547359253252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 70 mm Innendurchmesser d: 60 mm Breite B: 25 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
70 mm
Breite B:
25 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: 1R60X70X25, 2521R60X70X25
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 9,27*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,31*
€ 11,53*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,04*
€ 12,91*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,58*
€ 13,25*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,64*
€ 15,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 463,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.