Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2521R65X75X60 NTN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InnerRing.jpg
InnerRing.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2521R65X75X60
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R65X75X60
EAN/GTIN:
     4547359253412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 75 mm Innendurchmesser d: 65 mm Breite B: 60 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
75 mm
Breite B:
60 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: 1R65X75X60, 2521R65X75X60
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 17,82*
€ 25,44*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 18,02*
€ 25,56*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,70*
€ 29,68*
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 26,71*
€ 30,44*
1
€ 3,19*
ab € 23,07*
€ 31,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 913,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.