Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2521R6X9X12 NTN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InnerRing.jpg
InnerRing.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2521R6X9X12
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R6X9X12
EAN/GTIN:
     4547359478334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 9 mm Innendurchmesser d: 6 mm Breite B: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
9 mm
Breite B:
12 mm
Innendurchmesser d:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: 2521R6X9X12, 1R6X9X12
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 2,13*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 2,83*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,07*
€ 3,16*
1 Tag
65
1
€ 7,90*
ab € 2,20*
€ 3,21*
1 Tag
65
1
€ 4,90*
ab € 2,50*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 745,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
IR 6X9X12
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.