Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2521R85X100X35 NTN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InnerRing.jpg
InnerRing.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2521R85X100X35
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R85X100X35
EAN/GTIN:
     4547359253948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 100 mm Innendurchmesser d: 85 mm Breite B: 35 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
100 mm
Breite B:
35 mm
Innendurchmesser d:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: 1R85X100X35, 2521R85X100X35
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 18,43*
€ 20,70*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 18,19*
€ 25,71*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,88*
€ 28,64*
1 Tag
15
1
€ 4,90*
ab € 22,45*
€ 31,22*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 25,55*
€ 35,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 621,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.