Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2521R85X95X36 NTN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InnerRing.jpg
InnerRing.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2521R85X95X36
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R85X95X36
EAN/GTIN:
     4547359254020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 95 mm Innendurchmesser d: 85 mm Breite B: 36 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
95 mm
Breite B:
36 mm
Innendurchmesser d:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: 2521R85X95X36, 1R85X95X36
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 17,05*
€ 18,61*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 17,10*
€ 22,87*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,39*
€ 25,55*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 19,46*
€ 26,24*
1 Tag
19
1
€ 4,90*
ab € 21,04*
€ 28,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 558,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
IR 85X95X36
ab € 36,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.