Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2521R95X105X26 NTN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InnerRing.jpg
InnerRing.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2521R95X105X26
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R95X105X26
EAN/GTIN:
     4547359254235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 105 mm Innendurchmesser d: 95 mm Breite B: 26 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
105 mm
Breite B:
26 mm
Innendurchmesser d:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: 1R95X105X26, 2521R95X105X26
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 18,37*
€ 20,59*
1 Tag
2
1
€ 4,95*
ab € 18,20*
€ 25,33*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,87*
€ 28,23*
1 Tag
12
1
€ 4,90*
ab € 22,35*
€ 30,88*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 22,43*
€ 30,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 617,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
10049603
ab € 24,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.