Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25221309CD1C3 NTN Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25221309CD1C3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     21309CD1C3
EAN/GTIN:
     4547359260175
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 100 mm Breite B: 25 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
100 mm
Breite B:
25 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: 21309CD1C3, 25221309CD1C3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 43,64*
€ 49,57*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,07*
€ 54,34*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 45,89*
€ 60,70*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 49,60*
€ 63,73*
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 54,96*
€ 70,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 495,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.