Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25221311KD1C3 NTN Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25221311KD1C3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     21311KD1C3
EAN/GTIN:
     4547359260366
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 55 mm Außendurchmesser D: 120 mm Breite B: 29 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
120 mm
Breite B:
29 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: 25221311KD1C3, 21311KD1C3
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 53,22*
€ 56,94*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 50,81*
€ 62,15*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 55,29*
€ 69,40*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 60,23*
€ 72,80*
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 66,76*
€ 77,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 569,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.