Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25222228.EAW33C3 NTN Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEAW33_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25222228.EAW33C3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     22228.EAW33C3
EAN/GTIN:
     3413521061509
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 140 mm Außendurchmesser D: 250 mm Breite B: 68 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
250 mm
Breite B:
68 mm
Innendurchmesser d:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: 22228.EAW33C3, 25222228.EAW33C3
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 286,88*
€ 331,54*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 282,24*
€ 337,84*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 282,97*
€ 337,85*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 301,60*
€ 364,05*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 325,35*
€ 381,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 331,54*
€ 394,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,73*
€ 367,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,90*
€ 356,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,88*
€ 341,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 994,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.