Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2523307S NTN Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRACBB (3000).jpg
DRACBB (3000).jpg
DRACBBBNTN_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2523307S
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     3307S
EAN/GTIN:
     4547359530216
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 34,9 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
80 mm
Breite B:
34,9 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, zweireihig rillenkugellager, din 625, 2523307S, 3307S
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 29,02*
€ 38,26*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 29,21*
€ 38,39*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,96*
€ 41,99*
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 32,01*
€ 43,50*
1
€ 4,95*
ab € 34,0032*
€ 44,2632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 21 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 870,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
3307ATN9
ab € 31,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.