Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2523308S NTN Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRACBB (3000).jpg
DRACBB (3000).jpg
DRACBBBNTN_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2523308S
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     3308S
EAN/GTIN:
     4547359530230
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 36,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite B:
36,5 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, din 625 zweireihig, din 625, rillenkugellager ntn, 3308S, 2523308S
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 37,61*
€ 44,93*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 37,61*
€ 49,47*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 37,34*
€ 49,48*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,96*
€ 54,00*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 46,02*
€ 59,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 449,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
3308ATN9
ab € 45,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.