Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2524T-HM807046/HM807010 NTN Kegelrollenlager zöllig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRB.jpg
TRB.jpg
TRB_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2524T-HM807046/HM807010
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-HM807046/HM807010
EAN/GTIN:
     4547359475647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 50,8 mm Außendurchmesser D: 104,77 mm Breite B: 36,51 mm Breite C: 36,51 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
104,77 mm
Breite B:
36,51 mm
Breite C:
36,51 mm
Innendurchmesser d:
50,8 mm
Weitere Suchbegriffe: 2524T-HM807046/HM807010, 4T-HM807046/HM807010
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 34,12*
€ 45,44*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,03*
€ 45,45*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 36,35*
€ 49,60*
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 45,24*
€ 50,68*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 38,82*
€ 51,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.013,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.