Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2524T-LM29749/LM29710 NTN Kegelrollenlager zöllig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRB.jpg
TRB.jpg
TRB_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2524T-LM29749/LM29710
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-LM29749/LM29710
EAN/GTIN:
     4547359481860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 38,1 mm Außendurchmesser D: 65,08 mm Breite B: 18,28 mm Breite C: 18,28 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
65,08 mm
Breite B:
18,28 mm
Breite C:
18,28 mm
Innendurchmesser d:
38,1 mm
Weitere Suchbegriffe: 2524T-LM29749/LM29710, 4T-LM29749/LM29710
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,65*
€ 12,47*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,66*
€ 12,49*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,19*
€ 13,69*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,91*
€ 14,23*
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 9,67*
€ 17,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 70 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 882,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.