Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2524T-LM503349A NTN Kegelrollenlagerteil zöllig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRB-CM.jpg
TRB-CM.jpg
TRBCM_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2524T-LM503349A
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-LM503349A
EAN/GTIN:
     4547359482362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 46 mm Außendurchmesser D: 75 mm Breite B: 18 mm Breite C: 18 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
75 mm
Breite B:
18 mm
Breite C:
18 mm
Innendurchmesser d:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: 4T-LM503349A, 2524T-LM503349A
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 8,89*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,94*
€ 11,09*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 11,10*
4 Tage
54
1
€ 4,30*
ab € 7,70*
€ 11,40*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,58*
€ 12,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 889,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.