Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526000C3 NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBB_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526000C3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6000C3
EAN/GTIN:
     3413520886844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 26 mm Innendurchmesser d: 10 mm Breite B: 8 mm Breite C: 8 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
26 mm
Breite B:
8 mm
Breite C:
8 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: 6000C3, 2526000C3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.