Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526001JRXLLB/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBLLB_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526001JRXLLB/5K
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     6001JRXLLB/5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager, Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Nicht reibende Dichtungen beidseitigTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 28 mm Innendurchmesser d: 12 mm Breite B: 8 mm Breite C: 8 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
28 mm
Breite B:
8 mm
Breite C:
8 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: 6001JRXLLB/5K, 2526001JRXLLB/5K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 400 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.