Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526008ZZ/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526008ZZ/5K
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     6008ZZ/5K
EAN/GTIN:
     4547359766288
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 68 mm Innendurchmesser d: 40 mm Breite B: 15 mm Breite C: 15 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
68 mm
Breite B:
15 mm
Breite C:
15 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: 2526008ZZ/5K, 6008ZZ/5K
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
454
1
€ 5,99*
ab € 4,11*
€ 6,36*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,28*
€ 6,40*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 9,99*
€ 12,03*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.203,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.