Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526011LLB/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526011LLB/5K
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     6011LLB/5K
EAN/GTIN:
     4547359766493
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 90 mm Innendurchmesser d: 55 mm Breite B: 18 mm Breite C: 18 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite B:
18 mm
Breite C:
18 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: 6011LLB/5K, 2526011LLB/5K
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,04*
€ 17,34*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 12,33*
€ 17,75*
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 19,42*
€ 23,23*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.161,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.