Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526015ZZ/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526015ZZ/5K
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     6015ZZ/5K
EAN/GTIN:
     4547359766134
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 115 mm Innendurchmesser d: 75 mm Breite B: 20 mm Breite C: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
115 mm
Breite B:
20 mm
Breite C:
20 mm
Innendurchmesser d:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: 2526015ZZ/5K, 6015ZZ/5K
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 32,24*
€ 36,24*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 31,75*
€ 45,80*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 1.087,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.