Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526018ZZ/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBZZ_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526018ZZ/5K
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     6018ZZ/5K
EAN/GTIN:
     4547359766530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 140 mm Innendurchmesser d: 90 mm Breite B: 24 mm Breite C: 24 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
140 mm
Breite B:
24 mm
Breite C:
24 mm
Innendurchmesser d:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager aussendurchmesser 140, 6018ZZ/5K, 2526018ZZ/5K
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 37,63*
€ 43,00*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 38,15*
€ 51,05*
5 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 39,36*
€ 53,48*
6 Tage
36
1
€ 10,00*
ab € 45,56*
€ 59,53*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 860,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.