Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526020LLU/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBLLU_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526020LLU/5K
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6020LLUCM/5K
EAN/GTIN:
     4547359004359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 150 mm Innendurchmesser d: 100 mm Breite B: 24 mm Breite C: 24 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
150 mm
Breite B:
24 mm
Breite C:
24 mm
Innendurchmesser d:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: 2526020LLU/5K, 6020LLU/5K, 6020LLUCM/5K
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 45,45*
€ 56,97*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 45,63*
€ 56,99*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 45,93*
€ 58,76*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 50,90*
€ 63,91*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 56,11*
€ 68,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 18 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 639,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6020-2RS1
ab € 51,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.