Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526022ZZ/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526022ZZ/5K
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     6022ZZ/5K
EAN/GTIN:
     4547359337532
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 170 mm Innendurchmesser d: 110 mm Breite B: 28 mm Breite C: 28 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
170 mm
Breite B:
28 mm
Breite C:
28 mm
Innendurchmesser d:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: 2526022ZZ/5K, 6022ZZ/5K
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 69,15*
€ 86,31*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,12*
€ 86,32*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 68,46*
€ 87,65*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 75,56*
€ 94,06*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 83,67*
€ 105,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.054,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.