Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25262/28NR NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBNR_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25262/28NR
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     62/28NR
EAN/GTIN:
     4547359344295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 58 mm Innendurchmesser d: 28 mm Breite B: 16 mm Breite C: 16 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
58 mm
Breite B:
16 mm
Breite C:
16 mm
Innendurchmesser d:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: 25262/28NR, 62/28NR
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,43*
€ 7,54*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 7,55*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,41*
€ 7,74*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 5,96*
€ 8,26*
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 11,47*
€ 12,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.264,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.