Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526200LLBNR/2AS NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBNRLLB_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526200LLBNR/2AS
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6200LLBNR/2AS
EAN/GTIN:
     4547359554243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 30 mm Innendurchmesser d: 10 mm Breite B: 9 mm Breite C: 9 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
30 mm
Breite B:
9 mm
Breite C:
9 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager aussendurchmesser (d) = 30mm, 6200LLBNR/2AS, 2526200LLBNR/2AS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
30 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 3,88*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 4,59*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,11*
€ 4,73*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,83*
€ 5,63*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 20,25*
€ 28,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 776,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.