Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526201ZZC3/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBZZ_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526201ZZC3/5K
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6201ZZC3/5K
EAN/GTIN:
     4547359010671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 32 mm Innendurchmesser d: 12 mm Breite B: 10 mm Breite C: 10 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
32 mm
Breite B:
10 mm
Breite C:
10 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 6201ZZC3/5K, 2526201ZZC3/5K
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 1,70*
2 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,22*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,47*
€ 2,27*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,63*
€ 2,41*
3 Tage
321
1
€ 4,30*
ab € 1,56*
€ 2,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 595,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.