Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526211LLB/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526211LLB/5K
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     6211LLB/5K
EAN/GTIN:
     4547359766561
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 100 mm Innendurchmesser d: 55 mm Breite B: 21 mm Breite C: 21 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
100 mm
Breite B:
21 mm
Breite C:
21 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: 6211LLB/5K, 2526211LLB/5K
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 14,15*
€ 20,07*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,16*
€ 20,09*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,96*
€ 20,40*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,49*
€ 20,48*
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 22,21*
€ 24,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.211,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.