Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526212LLU/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526212LLU/5K
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     6212LLU/5K
EAN/GTIN:
     4547359766103
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 110 mm Innendurchmesser d: 60 mm Breite B: 22 mm Breite C: 22 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
110 mm
Breite B:
22 mm
Breite C:
22 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: 2526212LLU/5K, 6212LLU/5K
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,53*
€ 16,18*
1 Tag
32
1
€ 4,95*
ab € 13,26*
€ 18,94*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,94*
€ 19,04*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,55*
€ 20,89*
3 Tage
79
1
€ 4,30*
ab € 14,09*
€ 21,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 809,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.