Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526215C4 NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBB_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526215C4
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6215C4
EAN/GTIN:
     4547359370812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 130 mm Innendurchmesser d: 75 mm Breite B: 25 mm Breite C: 25 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
130 mm
Breite B:
25 mm
Breite C:
25 mm
Innendurchmesser d:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: 6215C4, 2526215C4
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 32,74*
€ 35,06*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,88*
€ 42,88*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 31,10*
€ 43,06*
1 Tag
12
1
€ 4,90*
ab € 37,44*
€ 48,64*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 39,85*
€ 51,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 701,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6215/C4
ab € 40,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.