Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526215LLU/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526215LLU/5K
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     6215LLU/5K
EAN/GTIN:
     4547359766127
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 130 mm Innendurchmesser d: 70 mm Breite B: 25 mm Breite C: 25 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
130 mm
Breite B:
25 mm
Breite C:
25 mm
Innendurchmesser d:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: 2526215LLU/5K, 6215LLU/5K
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
167
1
€ 7,90*
ab € 29,64*
€ 40,60*
6 Tage
167
1
€ 10,00*
ab € 34,15*
€ 45,92*
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 40,68*
€ 46,08*
5 Tage
167
1
€ 5,99*
ab € 37,79*
€ 51,84*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 921,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.