Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526216Z NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBZ_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526216Z
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6216Z
EAN/GTIN:
     4547359569636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 140 mm Innendurchmesser d: 80 mm Breite B: 26 mm Breite C: 26 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
140 mm
Breite B:
26 mm
Breite C:
26 mm
Innendurchmesser d:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: 2526216Z, 6216Z
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 39,22*
€ 50,50*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,17*
€ 50,51*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,36*
€ 52,14*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 41,57*
€ 53,16*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 45,34*
€ 56,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 564,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10015444
ab € 43,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.