Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526224 NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526224
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6224CM
EAN/GTIN:
     4547359374148
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 215 mm Innendurchmesser d: 120 mm Breite B: 40 mm Breite C: 40 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
215 mm
Breite B:
40 mm
Breite C:
40 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 6224, 2526224, 6224CM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 119,60*
€ 134,90*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 116,85*
€ 135,50*
Lager 8670
30 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 130,54*
€ 141,61*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 129,88*
€ 145,15*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 168,55*
€ 188,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 708,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6224
ab € 156,32*
Ähnlich
SNR
6224
ab € 113,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.