Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526224C3 NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBB_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526224C3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6224C3
EAN/GTIN:
     3413520139193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
snr rillenkugellager einreihig
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 215 mm Innendurchmesser d: 120 mm Breite B: 40 mm Breite C: 40 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
215 mm
Breite B:
40 mm
Breite C:
40 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 2526224C3, 6224C3
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 116,16*
€ 142,65*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 112,80*
€ 143,37*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 130,67*
€ 149,12*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 140,13*
€ 171,53*
1
Frei Haus
ab € 185,32*
€ 226,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 149,12*
€ 177,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 745,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6224-C3
ab € 120,84*
Ähnlich
SKF
6224/C3
ab € 128,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.