Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526305C4 NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBB_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526305C4
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6305C4
EAN/GTIN:
     3413520144180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 62 mm Innendurchmesser d: 25 mm Breite B: 17 mm Breite C: 17 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite B:
17 mm
Breite C:
17 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: 2526305C4, 6305C4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,38*
€ 7,70*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,39*
€ 7,71*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,25*
€ 7,75*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,20*
€ 8,88*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 11,01*
€ 13,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.328,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6305/C4
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.