Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526312ZZC4/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBZZ_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526312ZZC4/5K
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6312ZZC4/5K
EAN/GTIN:
     4547359578928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 130 mm Innendurchmesser d: 60 mm Breite B: 31 mm Breite C: 31 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
130 mm
Breite B:
31 mm
Breite C:
31 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: 6312ZZC4/5K, 2526312ZZC4/5K
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 35,71*
€ 39,01*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 35,03*
€ 45,16*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,26*
€ 45,17*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 34,20*
€ 45,39*
6 Tage
22
1
€ 10,00*
ab € 38,90*
€ 50,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 780,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.