Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526313LLBNR/2AS NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBNRLLB_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526313LLBNR/2AS
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6313LLBNR/2AS
EAN/GTIN:
     4547359398298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 140 mm Innendurchmesser d: 65 mm Breite B: 33 mm Breite C: 33 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
140 mm
Breite B:
33 mm
Breite C:
33 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: 6313LLBNR/2AS, 2526313LLBNR/2AS
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 59,88*
€ 71,88*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 60,16*
€ 72,23*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 58,97*
€ 72,58*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 69,89*
€ 81,11*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 67,11*
€ 82,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 824,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.